Riferimenti
Elesa+Ganter:428652
Rubix:160000000525777
EAN:8055007115402




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-al |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428652 - CERNIERA ALLUMINIO CMM-AL-50-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-al |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione