427013-CERNIERA INT. SICUREZZA SUPER-TECNOP. CONN. ASSIALE MICROSWITCH A SINISTRA ANGOLO INIZIALE CFSQ.60-SH-6-C-A-S
CFSQ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:427013
Rubix:160000000512369




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera con interruttore di sicurezza integrato (serie cfsq) |
|---|---|
| Lunghezza | 53 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 427013-CERNIERA INT. SICUREZZA SUPER-TECNOP. CONN. ASSIALE MICROSWITCH A SINISTRA ANGOLO INIZIALE CFSQ.60-SH-6-C-A-S
Cerniere con interruttore di sicurezza integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera con interruttore di sicurezza integrato (serie cfsq) |
| Lunghezza | 53 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Norma | non standard |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore