428411 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.30-SH-4
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428411
Rubix:160000000525770




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm. |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428411 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.30-SH-4
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm. |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 4 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore