423051-CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOP. FORI PASSANTI SEDE VITI TESTA CIL. E BOC. CON FORO FIL. CFD.66 CH-6-B-M6
CFD.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423051
Rubix:160000000512275




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfd. |
|---|---|
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423051-CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOP. FORI PASSANTI SEDE VITI TESTA CIL. E BOC. CON FORO FIL. CFD.66 CH-6-B-M6
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Tipologia | cfd. |
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione