422711 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFD.30 B-M3
CFD.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422711
Rubix:160000000512253



Documenti
Dettagli del prodotto : 422711 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFD.30 B-M3
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Tipologia | cfd. |
| Lunghezza | 30 mm |
| Diametro | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
