428611 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.50-SH-6
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428611
Rubix:160000000512540




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm. |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428611 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.50-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore