GN.44623-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA SVASATA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 136-NI-60-60-C
GN 136
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.44623
Rubix:160000000537049




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gn 136 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.44623-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA SVASATA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 136-NI-60-60-C
Cerniere sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 81 g |
|---|---|
| Tipologia | gn 136 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore