GN.44633-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO ZINCATO GN 136-ST-50-50-B
GN 136
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.44633
Rubix:160000000537052




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gn 136 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.44633-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO ZINCATO GN 136-ST-50-50-B
Cerniere sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Tipologia | gn 136 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore