422114 - CERNIERA CON FERMO A 95° TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFA.49-F-B-M6
CFA-F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422114
Rubix:160000000512211



Documenti
Dettagli del prodotto : 422114 - CERNIERA CON FERMO A 95° TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFA.49-F-B-M6
Cerniere con fermo a 90°
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa-f |
| Lunghezza | 49 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
