Riferimenti
Elesa+Ganter:428601
Rubix:160000000512548




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniere |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428601 - CERNIERA ACCIAIO INOX CMM-SST-50-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 81 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniere |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore