426312-C9-CERNIERA A SCATTO CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL.FORI PASS.CON SEDE VITI A TESTA CILINDRICA CFP.50 CH-4-C9
CFP.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:426312-C9
Rubix:160000000512382




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfp. |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 426312-C9-CERNIERA A SCATTO CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL.FORI PASS.CON SEDE VITI A TESTA CILINDRICA CFP.50 CH-4-C9
Cerniere con posizioni a scatto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Tipologia | cfp. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 4 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore