Riferimenti
Elesa+Ganter:425951
Rubix:160000000525721



Documenti
Dettagli del prodotto : 425951 - CERNIERA SUPER-TECNOPOLIMERO CFMW.70-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Tipologia | cfmw. |
| Lunghezza | 70 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
