424611 - CERNIERA INVIOLABILE TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFJ.50 B-M6
CFJ.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:424611
Rubix:160000000512335



Documenti
Dettagli del prodotto : 424611 - CERNIERA INVIOLABILE TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFJ.50 B-M6
Cerniere inviolabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Tipologia | cfj. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
