Riferimenti
Elesa+Ganter:CFM.40 p-M5x12
Rubix:160000000512343
Produttore:425521




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfm. |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425521 CFM.40 P-M5X12
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Tipologia | cfm. |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cfm.