Riferimenti
Elesa+Ganter:428655
Rubix:160000000525778
EAN:8055007115419




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-al |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428655 - CERNIERA ALLUMINIO CMM-AL-60-SH-8
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 94 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-al |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore