Riferimenti
Elesa+Ganter:428701
Rubix:160000000512550




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-sst |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428701 - CERNIERA ACCIAIO INOX CMM-SST-60-SH-8
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-sst |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore