Riferimenti
Elesa+Ganter:CFM 50 PM6X12 SH 6
Rubix:160000000512349
Produttore:425631



Documenti
Dettagli del prodotto : 425631 CFM.50 P-M6X12-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Tipologia | cfm. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
