426602-CERNIERA CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTEG.SUPER-TECNOPOL.CONN.8 POLI USCITA ASSIALE INF. CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C
CFSW.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:426602
Rubix:160000000525740




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera con interruttore di sicurezza integrato (serie cfsw) |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 426602-CERNIERA CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTEG.SUPER-TECNOPOL.CONN.8 POLI USCITA ASSIALE INF. CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C
Cerniere con interruttore multiplo di sicurezza integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera con interruttore di sicurezza integrato (serie cfsw) |
| Lunghezza | 110 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore