424621 - CERNIERA INVIOLABILE TECNOPOLIMERO PRIGIONIERI FILETTATI CFJ.50 P-M6X17
CFJ.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:424621
Rubix:160000000512336



Documenti
Dettagli del prodotto : 424621 - CERNIERA INVIOLABILE TECNOPOLIMERO PRIGIONIERI FILETTATI CFJ.50 P-M6X17
Cerniere inviolabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 71 g |
|---|---|
| Tipologia | cfj. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
