422332 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI SEDE PER VITI A TESTA CILINDRICA CFA.97 CH-10
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFA.97 CH-10
Rubix:160000000512242
Produttore:422332
EAN:4045525056824




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfa.97 ch-10 |
|---|---|
| Lunghezza | 96,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422332 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI SEDE PER VITI A TESTA CILINDRICA CFA.97 CH-10
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 221 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa.97 ch-10 |
| Lunghezza | 96,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
| Larghezza | 97,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cfa.97 ch-10