422113 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFA.49 B-M6
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFA.49 B-M6
Rubix:160000000512210
Produttore:422113
EAN:8055007110087




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera serie cfa |
|---|---|
| Lunghezza | 49,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422113 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFA.49 B-M6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera serie cfa |
| Lunghezza | 49,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Tipologia
cerniera serie cfa