423011 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFD.66 B-M6
CFD.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423011
Rubix:160000000512271




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfd. |
|---|---|
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423011 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFD.66 B-M6
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Tipologia | cfd. |
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione