Riferimenti
Elesa+Ganter:CFM.50-CH-6
Rubix:160000000512347
Produttore:425612
EAN:4045525462793




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera cfm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425612 CFM.50 CH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera cfm |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | UNI 6592 |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cerniera cfm