Riferimenti
Elesa+Ganter:CMD-AL-45-SH-4-M5
Rubix:160000000512546
Produttore:CMD-AL-45-SH-4-M5
EAN:8055007115174




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmd-al |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428251 CMD-AL-45-SH-4-M5
Cerniera per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Tipologia | cmd-al |
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore