423911 - CERNIERA PER PROFILATI TECNOPOLIMERO CFG.30/30 SH-6
CFG.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFG.30/30 SH-6
Rubix:160000000512313
Produttore:423911
EAN:8055007112364




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera per profilati tecnopolimero cfg.30/30 sh-6 |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423911 - CERNIERA PER PROFILATI TECNOPOLIMERO CFG.30/30 SH-6
Cerniere per profilati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera per profilati tecnopolimero cfg.30/30 sh-6 |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore