428751 - CERNIERA PER PORTELLI RIMOVIBILI LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA CMN-15-63-SR
CMN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428751
Rubix:160000000525789




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmn |
|---|---|
| Lunghezza | 15 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428751 - CERNIERA PER PORTELLI RIMOVIBILI LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA CMN-15-63-SR
Cerniere per portelli smontabili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 80 g |
|---|---|
| Tipologia | cmn |
| Lunghezza | 15 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Norma | non standard |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione