426111-CERNIERA IN LINEA A PERNO REGISTRABILE TECNOPOL. BOC. IN OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFN.65 B-M5
CFN.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:426111
Rubix:160000000512358




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniere in linea a perno registrabile |
|---|---|
| Lunghezza | 64 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 426111-CERNIERA IN LINEA A PERNO REGISTRABILE TECNOPOL. BOC. IN OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFN.65 B-M5
Cerniere con perno di correzione disallineamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniere in linea a perno registrabile |
| Lunghezza | 64 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
| Larghezza | 14,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore