Riferimenti
Elesa+Ganter:422611
Rubix:160000000512175



Documenti
Dettagli del prodotto : 422611 - CERNIERA SOTTILE TECNOPOLIMERO CFC.55 SH-5
Cerniera sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Tipologia | cfc. |
| Lunghezza | 55 mm |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
