Riferimenti
Elesa+Ganter:CFM.50 p-M6x12
Rubix:160000000512348
Produttore:425621
EAN:4045525462823




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera cfm-p (perni filettati) |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425621 CFM.50 P-M6X12
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera cfm-p (perni filettati) |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cerniera cfm-p (perni filettati)