Riferimenti
Elesa+Ganter:428531
Rubix:160000000512539




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-bl |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428531 - CERNIERA ALLUMINIO CMM.40-BL-SH-5
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-bl |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione