422412 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI SEDE PER VITI A TESTA CILINDRICA CFA.40 CH-4
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFA.40 CH-4
Rubix:160000000512251
Produttore:422412
EAN:4045525056619



Documenti
Dettagli del prodotto : 422412 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI SEDE PER VITI A TESTA CILINDRICA CFA.40 CH-4
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa. |
| Lunghezza | 40 mm |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
