Riferimenti
Elesa+Ganter:428649
Rubix:160000000525776




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-al |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428649 - CERNIERA ALLUMINIO CMM-AL-40-SH-5
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-al |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore