426431 - CERNIERA CON TASSELLI DI REGISTRAZIONE SUPER-TECNOPOLIMERO CFR.60 SH-6
CFR.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFR60SH-6
Rubix:160000000512362
Produttore:CFR60SH-6



Documenti
Dettagli del prodotto : 426431 - CERNIERA CON TASSELLI DI REGISTRAZIONE SUPER-TECNOPOLIMERO CFR.60 SH-6
Cerniera con tasselli di registrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 72 g |
|---|---|
| Tipologia | cfr. |
| Lunghezza | 60 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
