426601-CERNIERA CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTEG.SUPER-TECNOPOL.CONN.8 POLI USCITA ASSIALE SUP. CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A
CFSW.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:426601
Rubix:160000000525739




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera di sicurezza con interruttore integrato (cfsw.) |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 426601-CERNIERA CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA INTEG.SUPER-TECNOPOL.CONN.8 POLI USCITA ASSIALE SUP. CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A
Cerniere con interruttore multiplo di sicurezza integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera di sicurezza con interruttore integrato (cfsw.) |
| Lunghezza | 110 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6,5 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione