422334 - CERNIERA CON BLOCCAGGIO A FRIZIONE TECNOPOLIMERO CFA.97-ERS-SH-10
CFA-ERS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422334
Rubix:160000000512243



Documenti
Dettagli del prodotto : 422334 - CERNIERA CON BLOCCAGGIO A FRIZIONE TECNOPOLIMERO CFA.97-ERS-SH-10
Cerniere con bloccaggio a frizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 240 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa-ers |
| Lunghezza | 97 mm |
| Diametro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
