422234 - CERNIERA CON BLOCCAGGIO A FRIZIONE TECNOPOLIMERO CFA.65-ERS-SH-6
CFA-ERS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422234
Rubix:160000000512227
EAN:8055007110506




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniere con bloccaggio a frizione cfa-ers |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422234 - CERNIERA CON BLOCCAGGIO A FRIZIONE TECNOPOLIMERO CFA.65-ERS-SH-6
Cerniere con bloccaggio a frizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniere con bloccaggio a frizione cfa-ers |
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 6,5 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore