428612 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-B.50-63-SH-6
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428612
Rubix:160000000525772




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-l-b |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428612 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-B.50-63-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-l-b |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Norma | non standard |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore