GN.44631-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO ZINCATO GN 136-ST-40-40-B
GN 136
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.44631
Rubix:160000000537050




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gn 136 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.44631-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO ZINCATO GN 136-ST-40-40-B
Cerniere sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Tipologia | gn 136 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore