425851 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZONTALMENTE SUPER-TECNOPOLIMERO CORPI CERNIERA DI DIMENSIONI DIVERSE CFM-L-B.50-63-SH-6
CFM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:425851
Rubix:160000000525719




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfm-l-b |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425851 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZONTALMENTE SUPER-TECNOPOLIMERO CORPI CERNIERA DI DIMENSIONI DIVERSE CFM-L-B.50-63-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Tipologia | cfm-l-b |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cfm-l-b