423811-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. BOC. OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFF.66 B-M6
CFF.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423811
Rubix:160000000512310



Documenti
Dettagli del prodotto : 423811-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. BOC. OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFF.66 B-M6
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Tipologia | cff. |
| Lunghezza | 66 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
