Riferimenti
Elesa+Ganter:CMM-SST-40-SH-5
Rubix:160000000512547
Produttore:CMM-SST-40-SH-5




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-sst |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428501 - CERNIERA ACCIAIO INOX CMM-SST-40-SH-5
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-sst |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore