422811 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFD.40 B-M4
CFD.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422811
Rubix:160000000512259



Documenti
Dettagli del prodotto : 422811 - CERNIERA PER MONTANTI STRETTI TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFD.40 B-M4
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Tipologia | cfd. |
| Lunghezza | 40 mm |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
