423511-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. BOC. OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFF.30 B-M3
CFF.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423511
Rubix:160000000512301




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cff. |
|---|---|
| Lunghezza | 30,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423511-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. BOC. OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFF.30 B-M3
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Tipologia | cff. |
| Lunghezza | 30,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 3 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione