Riferimenti
Elesa+Ganter:428431
Rubix:160000000525771




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-bl |
|---|---|
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428431 - CERNIERA ALLUMINIO CMM.30-BL-SH-4
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-bl |
| Lunghezza | 30 mm |
| Materiale/finitura | Alluminio |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore