428521 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA PRIGIONIERI FILETTATI IN ACCIAIO INOX CMM.40-P-M5X12
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428521
Rubix:160000000512538




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm. |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428521 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA PRIGIONIERI FILETTATI IN ACCIAIO INOX CMM.40-P-M5X12
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm. |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 5 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione