428712 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-B.60-90-SH-8
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428712
Rubix:160000000525779



Documenti
Dettagli del prodotto : 428712 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-B.60-90-SH-8
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm. |
| Lunghezza | 60 mm |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
