427015-CERNIERA INT. SICUREZZA SUPER-TECNOP. CONN. POSTERIORE MICROSWITCH A DESTRA ANGOLO INIZIALE CFSQ.60-SH-6-C-B-D
CFSQ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:427015
Rubix:160000000512370



Documenti
Dettagli del prodotto : 427015-CERNIERA INT. SICUREZZA SUPER-TECNOP. CONN. POSTERIORE MICROSWITCH A DESTRA ANGOLO INIZIALE CFSQ.60-SH-6-C-B-D
Cerniere con interruttore di sicurezza integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Tipologia | cfsq |
| Lunghezza | 60 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
