422251 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. E FORI PASSANTI SEDE VITI TESTA SVASATA PIANA CFA.65 B-M6-SH-6
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422251
Rubix:160000000512229




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfa. |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422251 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. E FORI PASSANTI SEDE VITI TESTA SVASATA PIANA CFA.65 B-M6-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 74 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa. |
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Tipologia
cfa.