422352 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. E FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA CIL. CFA.97 B-M10-CH-10
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422352
Rubix:160000000512246




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfa. |
|---|---|
| Lunghezza | 97,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422352 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. E FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA CIL. CFA.97 B-M10-CH-10
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 264 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa. |
| Lunghezza | 97,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 10 mm |
| Larghezza | 96,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cfa.