Riferimenti
Elesa+Ganter:428731
Rubix:160000000512545




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-bl |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428731 - CERNIERA ALLUMINIO CMM.60-BL-SH-8
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-bl |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore